Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m TRU Components 1572304 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147460
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1572304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm blau
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
10m TRU Components 1572304 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

TRU Components 1572304 Schrumpfschlauch ohne Kleber Blau 6mm 2mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Meterware
Schrumpfrate: 3:1
Blau
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 6 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 2 mm
Herstellerfarbe: Blau
Schrumpfrate: 3:1
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Schrumpftemperatur (max.): +100 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 393732
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Typ: 1572304
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Farbe: blau
Marke: TRU COMPONENTS
Hersteller-Nr.: 1572304
EAN: - - - - - - - - -
Stärke V
Max. sichtbare Borstenlänge: 60% tops

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1572304, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,62*
1 Tag
579
3
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 25,93*
€ 35,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,65*
€ 42,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,04*
€ 38,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,43*
€ 35,02
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,38*
€ 33,77
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 25,93*
€ 30,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,593* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.