Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKK Kantenclip steckbar ART005911 Bündel-Ø (Fest)=4.50mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung quer der Montage Schwarz 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147541
Hersteller:
     WKK
Herst.-Nr.:
     ART005911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
WKK Kantenclip steckbar ART005911 Bündel-Ø (Fest)=4.50mm hitzestabilisiert, Kabelbündelung quer der Montage Schwarz 1St./Pack

Schwarz
Kantenclip
steckbar

Kategorie: Kantenclip
Besonderheiten: hitzestabilisiert + Kabelbündelung quer der Montage
Befestigungsart: steckbar
Bündel-Ø (Fest): 4.50 mm
Material: Polyamid 6.6
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +120 °C
Herstellerfarbe: Schwarz
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Typ: ART005911
Herst.-Teilenr.: ART005911
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Kantenclip
Hersteller-Nr.: ART005911
EAN: - - - - - - - - -
Blechstärke 0.70 - 3 mm

Weitere Suchbegriffe: WKK, ART005911, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber, Kabelhalter selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,80*
1 Tag
489
1
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,82*
Lager 1039
100
5
€ 6,99*
ab € 1,56*
€ 4,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.