Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components Wippschalter TC-R13-270C-02 250 V/AC 6A 1 x Ein/Ein rastend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147610
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588070
EAN/GTIN:
     4064161300429
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter tru components
wippenschalter
3er Pack TRU Components Wippschalter TC-R13-270C-02 250 V/AC 6A 1 x Ein/Ein rastend

TRU Components Wippschalter TC-R13-270C-02 250 V/AC 6A 1 x Ein/Ein rastend 1St./Pack

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Ein/Ein
Aufdruck-Motiv: I/II
Material: Polyamid
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Einbau-Ø: 15.2 mm
Frontplatten-Stärke: 2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-R13-270C-02
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 18 mm
Produkt-Art: Wippschalter
Hersteller-Nr.: 1588070
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 6a, TRU COMPONENTS, 1588070, TC-R13-270C-02, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
2 Tage
1900
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 7,24*
€ 10,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,59*
€ 11,41
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 7,24*
€ 8,62
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,41334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3902
ab € 0,0852*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.