Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 522027 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 10A 250V Träge -T- Inhalt 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147672
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA 522027 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 10A 250V Träge -T- Inhalt 10St.

Inhalt 10 St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 10 A
Ausschaltvermögen: 300 A
Auslöse-Charakteristik: Träge -T-
Sicherungsaufbau: Glasrohr mit Löschmittel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Typ: 522027
Produkt-Art: Feinsicherung
Hersteller-Nr.: 522.027
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
Breite: 16 mm
Bruttogewicht: 0.013 kg
Clip vorhanden: ja
Druckmechanik vorhanden: nein
Farbe: rot
Gewicht: 0.0132 kg
Höhe: 16 mm
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: nein
Kappe umsteckbar: ja
Länge: 147 mm
Marke: Edding
Material des Schaftes: Kunststoff
nachfüllbar: ja
Schaftfarbe: grau
Schreibfarbe: rot
Spitzenart: Rundspitze
Strichbreite: 1,0 mm

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung eska träge, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, 522.027, 522027, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,32*
1
€ 5,00*
ab € 0,81*
€ 1,32*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,856*
€ 1,417*
5 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 0,869*
€ 1,436*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,59*
€ 4,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,40*
€ 2,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.