Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 110005 Gewindepuffer Außengewinde M4 Höhe 10mm 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147729
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     110005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
110005
Gehäusezubehör
Schwingelemente
PB Fastener 110005 Gewindepuffer Außengewinde M4 Höhe 10mm 1St./Pack

Kategorie: Gewindepuffer
Ausführung: Außen-/Außengewinde
Außengewinde: M4
Gewinde-Länge: 10 mm
Außen-Ø: 10 mm
Höhe: 10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kautschuk + Stahl
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gewindepuffer
Hersteller-Nr.: 110005
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,12*
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,19*
Lager 1039
36
5
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 5,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.