Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 64159 Litze H07V2-K 1 x 4mm² Rot Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147848
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S514381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze rot
litze
3m Helukabel 64159 Litze H07V2-K 1 x 4mm² Rot Meterware

Helukabel 64159 Litze H07V2-K 1 x 4mm² Rot Meterware

Nennspannung: 750 V
Produkt-Art: Litze
Farbe: rot
Kategorie: Litze
Normen: HAR, UL-AWM, UL-MTW, CSA-AWM, CSA
Querschnitt (je Ader): 4 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2500 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, feindrähtig nach DIN VDE 0295 Kl. 5
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +105 °C
Kabeltyp: H07V2-K
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Typ: H07V2-K
Herst.-Teilenr.: 64159
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 4 mm²
Halogenfrei: Nein
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Flexibel
Außen-Ø: 4.10 mm
Hersteller-Nr.: 64159
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: helukabel litze, Helukabel, 64159, H07V2-K, ul einzelader, ul litze, fünfnorm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 2,68* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,47*
€ 12,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,11*
€ 12,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.