Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Rittal 2899.400 Stufennippel Kunststoff 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147853
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2899.400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Kabeleinsteckstutzen
3er Pack Rittal 2899.400 Stufennippel Kunststoff 1St./Pack

Für Wandstärken von 1,5 bis 4,5 mm
Individuell abschneidbar
IP54

Zur Kabeleinführung einfach Stufen entsprechend dem Kabel-Ø abschneiden.

Kategorie: Stufennippel
Material: Kunststoff
Montageloch: M40
Passend für (Details): Dichtbereich: 13 - 34 mm · Bohrung: M40
Schutzart: IP54
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 2899.400
Typ: 2899.400
Produkt-Art: Stufennippel
Hersteller-Nr.: 2899.400
EAN: - - - - - - - - -
Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente
Stift-Ø: 6 mm
Stiftabstand: 2,50 mm
Bohrloch-Ø: 1,1 mm

Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, würgenippel m40, würgenippel, rittal rack zubehör, 3er, Pack, Rittal, 2899400, 2899.400
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,85*
1 Tag
204
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,89*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 13,35*
€ 18,14*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 18,64*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 14,13*
€ 19,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,14*
€ 21,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,55*
€ 18,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,82*
€ 17,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,45* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.