Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00542425 Telefonstecklampe 24V 0.60W Sockel T6.8 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148084
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00542425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen T6,8
telefonlampen t6.8
Barthelme 00542425 Telefonstecklampe 24V 0.60W Sockel T6.8 Klar 1St.

Klar
24 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T6.8
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 24 V
Nennstrom: 25 mA
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Klar
Typ: 00542425
Energieeffizienzklasse: n.rel
Industrieverpackung: Nein
Leistung (Details): 0.60 W
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.8 mm
Länge (Tiefe): 44 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00542425
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Temperaturbereich: -40 - +125 °C

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00542425, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,46*
1 Tag
117
1
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,47*
Lager 1039
100
2
€ 6,99*
ab € 5,25*
€ 7,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.