Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 1580895 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148145
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1580895
EAN/GTIN:
     4053199501205
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
tru components buchsenleiste
buchsenleiste
10er Pack TRU Components Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 8 1580895 1St./Pack

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 8

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 8
Polzahl Gesamt: 16
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 600 V
Nennstrom: 3 A
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: Polyester
Stift-Ø: 0.60 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.20 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: 1580895
Min. Temperatur: -40 °C
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Max. Temperatur: +105 °C
Höhe: 8.20 mm
Farbe: schwarz
Buchsentiefe: 6.20 mm
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Länge (Tiefe): 20.82 mm
Typ: 1580895
Industrieverpackung: Nein
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Breite: 12.54 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1580895
EAN: 4053199501205
Gewicht: 20gRJ45 Patchkabel 6, S/FTP 27/7 AWGGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-B.2-1

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1580895
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,98*
€ 1,63*
1 Tag
153
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,64*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,37*
€ 31,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,46*
€ 37,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,06*
€ 33,39
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,62*
€ 30,49
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,82*
€ 29,54
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 24,08*
€ 28,66
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.