Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PB Fastener 110540 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 10mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148198
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     110540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
110540
Gehäusezubehör
Schwingelemente
5er Pack PB Fastener 110540 Gewindepuffer Innengewinde M4 Höhe 10mm 1St./Pack

Kategorie: Gewindepuffer
Innengewinde: M4
Gewinde-Tiefe: 4 mm
Außen-Ø: 10 mm
Höhe: 10 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kautschuk + Stahl
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gewindepuffer
Hersteller-Nr.: 110540
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 10gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,65*
2 Tage
358
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,66*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,46*
€ 28,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,62*
€ 34,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,28*
€ 28,89
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,19*
€ 26,41
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,46*
€ 24,35
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.