Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Sommer Cable 200-0371 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148277
Hersteller:
     Sommer Cable
Herst.-Nr.:
     200-0371
EAN/GTIN:
     4049371176170
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Mikrofonkabel
3m Sommer Cable 200-0371 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Sommer Cable 200-0371 Mikrofonkabel 2 x 0.14mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Mikrofonkabel
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 0.14 mm²
Querschnitt: 2 x 0.14 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + hochflexibel
Außen-Ø: 5.8 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 200-0371
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Wendelschirm
Litzenaufbau: 18 x 0.10 mm
Typ: 200-0371
Produkt-Art: Mikrofonkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 200-0371
EAN: 4049371176170
Besonderheiten: schreibt auf fast allen Flächen, farbintensiv und lichtecht, schlagen nicht durchs Papier, deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen, geruchlos
Bruttogewicht: 0.0063 kg
Länge: 175 mm
Marke: Staedtler
Material: Holz
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: weiß
Stiftart: Farbstift

Weitere Suchbegriffe: Mikrofonpatchkabel, kabel 2 x 2,5 100m schwarz lautsprecherkabel, boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, 4049371176170, Sommer Cable, 200-0371, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
232
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,00*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,84*
€ 3,22*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,12*
€ 8,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,98*
€ 10,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,25*
€ 9,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,32*
€ 8,71
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 6,83*
€ 8,13
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
1 Paket enthält 3 Meter (ab € 2,04* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.