Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 47003 Hochtemperaturleitung SiF/GL 1 x 0.75mm² Weiß Meterware


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148301
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S516221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
5m Helukabel 47003 Hochtemperaturleitung SiF/GL 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

Helukabel 47003 Hochtemperaturleitung SiF/GL 1 x 0.75mm² Weiß Meterware

Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Hochtemperaturleitung
Herstellerfarbe: Weiß
Kabel-Besonderheiten: mit Glasseide-Mantel + Ölbeständig + Halogenfrei + für Leerrohr-Montage + Hitzebeständig + Kältebeständig + Ozonbeständig
Außen-Ø: 2.80 mm
Kategorie: Hochtemperaturleitung
Halogenfrei: Ja
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Anzahl Adern: 1 x
Prüfspannung: 2000 V
Meterware: Ja
Temperaturbereich, bewegt (max.): +180 °C
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Temperaturbereich, bewegt (min.): -60 °C
Isolationsmaterial: Glasseide
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Kabeltyp: SiF/GL
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Nennspannung U0: 300 V
Abgepackt: Nein
Typ: SiF/GL
Herst.-Teilenr.: 47003
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 0.75 mm²
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 47003
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: schreibt auf fast allen Flächen, farbintensiv und lichtecht, schlagen nicht durchs Papier, deckende Markierungen auch auf dunklen und transparenten Flächen, geruchlos
Bruttogewicht: 0.0063 kg
Länge: 175 mm
Marke: Staedtler
Material: Holz
Schaftfarbe: schwarz
Schreibfarbe: weiß
Stiftart: Farbstift

Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Silikonkabel, Silikonleitung, aderleitung h05v-k 1x0,75 weiß, alarmkabel, helukabel datenkabel, Helukabel, 47003, SiF/GL, halogenfreie einzelader, einzelader, silikonader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Meter (ab € 1,252* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,64*
€ 10,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,32*
€ 9,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,71*
€ 9,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,26*
€ 7,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.