Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00533635 Telefonstecklampe 36V 1.20W Sockel T5.5 Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Barthelme
Barthelme
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148554
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00533635
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefonlampen T5,5
telefonlampen t5 5
Barthelme 00533635 Telefonstecklampe 36V 1.20W Sockel T5.5 Klar 1St.

Klar
36 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T5.5
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 36 V
Nennstrom: 35 mA
Inhalt: 1 St.
Typ: 00533635
Energieeffizienzklasse: n.rel
Herstellerfarbe: Klar
Industrieverpackung: Nein
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.4 mm
Leistung (Details): 1.20 W
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Länge (Tiefe): 30 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 00533635
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 00533635, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1039
nicht lagernd
11
€ 6,99*
ab € 2,25*
€ 3,22*
1
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 3,58*
1 Tag
84
1
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 11 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 11 Stück ( entspricht € 35,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.