Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1091297 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Rot 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148837
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1091297
EAN/GTIN:
     4016139238920
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
aderendhülse 6mm²
TRU Components 1091297 Aderendhülse 6mm² Teilisoliert Rot 100St.

20 mm
Rot

Isolierungsart: Teilisoliert
Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt
Herstellerfarbe: Rot
Typ: E60-12RD
Inhalt: 100 St.
AWG max.: 10
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 20 mm
Querschnitt je Ader: 6 mm²
Hülsenlänge: 12 mm
Querschnitt x Länge: 6 mm² x 12 mm
Kategorie: Aderendhülse
Produkt-Art: Aderendhülse
Herst.-Teilenr.: 1091297
Isolationsmaterial: PVC
Hersteller-Nr.: 1091297
EAN: 4016139238920
Drahtlänge: 6 mm

Lieferumfang: 100 Stück.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1091297, E60-12RD, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,08*
€ 3,39*
1 Tag
870
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 3,41*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,21*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,21*
€ 9,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0561* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.