Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack BKL Electronic 10120001 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148883
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder stecker 15-po...
d-sub steckverbinder
5er Pack BKL Electronic 10120001 D-SUB Stecker 180° Polzahl (num): 15 Lötkelch 1St./Pack

D-SUB Stecker
Anzahl Reihen: 2
Polzahl (num): 15

Kontaktmaterial: Messing
Polzahl: 15
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Herst.-Teilenr.: 10120001
Bauform: Stecker, gerade
Kategorie: D-SUB Stecker
Produkt-Art: D-SUB Stecker
Besonderheiten: mit Durchgangsloch
Anschluss: Lötkelch
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Typ: 10120001
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: 10120001
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 15-polig, BKL Electronic, 10120001, d sub stecker, sub d stecker, d sub buchse, sub d buchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,89*
€ 1,52*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,90*
€ 1,53*
1 Tag
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,34*
Lager 1039
85
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,68*
€ 15,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,80*
€ 16,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,44*
€ 14,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,136* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.