Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1593172 TC-CRR15P203 Wellrohr Schwarz 15mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148886
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593172
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
TRU Components 1593172 TC-CRR15P203 Wellrohr Schwarz 15mm Meterware

TRU Components 1593172 TC-CRR15P203 Wellrohr Schwarz 15mm Meterware

Kategorie: Wellrohr
Inhalt: Meterware
Herstellerfarbe: Schwarz
Innen-Ø: 15 mm
Material: Polypropylen
Wellrohr-Besonderheiten: nachträglicher Kabelschutz + längs geschlitzt
Innen-Ø: 15 mm
Außen-Ø: 19.50 mm
Typ: TC-CRR15P203
Herst.-Teilenr.: 1593172
Produkt-Art: Wellrohr
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1593172
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: wellrohr, TRU COMPONENTS, 1593172, TC-CRR15P203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,64*
Lager 1039
nicht lagernd
14
€ 6,99*
ab € 1,14*
€ 1,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 14 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,53*
€ 1,82
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,45*
€ 1,73
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
Mindestbestellmenge: 14 Meter ( entspricht € 23,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.