Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 35010 Gummischlauchleitung H05RR-F 4G 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149258
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S201711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
helukabel gummischlauchleitung h05r...
1m Helukabel 35010 Gummischlauchleitung H05RR-F 4G 1mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RR-F
Anzahl Adern: 4 G
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 4 G 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 9.3
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.17
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 35010
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H05RR-F
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 35010
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 30gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h05rr-f, gummischlauchleitung, Helukabel, 35010, gummikabel, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 3,15* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.