Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Renata 703301 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 32 x 16 x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Renata
Renata
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149719
Hersteller:
     Renata
Herst.-Nr.:
     703301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
SMD-Sicherung
renata batteriehalter
3er Pack Renata 703301 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 32 x 16 x

Renata 703301 Knopfzellenhalter 1x CR 2032 Horizontal, Oberflächenmontage SMD (L x B x H) 32 x 16 x 5.4mm 1St.

Für automatische Bestückung geeignet
Zum Reflow-Löten geeignet
Schutz gegen Fehlerströme

Robust, leicht und aus hitzebeständigen, glasfiberverstärkten Kunststoff. Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie, sowie Sicherheitsclip zum besseren Halt der Knopfzelle.

Für automatische Bestückung geeignet (SMT) · Sicherheitsclip zum besseren Halt der Knopfzelle · Eindeutige Trennung der Anschlüsse · Einfaches und schnelles Austauschen der Batterie · Schutz vor Kurzschlüssen · Sicherung gegen umgekehrte Polarität (Polarisierung) · Schutz gegen Fehlerströme · Robuster Aufbau · Zum Reflow-Löten geeignet · Haltermaterial: wärmebeständig, glasfasergefülltes LCP · Entflammbarkeit UL 94 V-O · Batteriekontakte: Edelstahlfeder AISI 301, durchgehende Nickelbeschichtung. Durchgehend verzinnter Lötbereich, Dicke mind. 5 ?m · Kontaktwiderstand zwischen Kontakten und Batteriezelle kleiner als 100 m? (gemessen bei AC 1 kHz; je nach Gehäusematerial der Batterie) · Betriebstemperaturbereich: -40 bis +100 °C

Kategorie: Knopfzellenhalter
Anschluss: Horizontal + Oberflächenmontage SMD
Passend für Batteriegröße: CR 2032
Pin-Abstand: 29.4 mm
Zellen-Zahl: 1
Breite: 16 mm
Höhe: 5.4 mm
Material (Details): Säurefester, hitzebeständiger und glasfiberverstärkter Kunststoff
Herstellerfarbe: Weiß
Ausführung: SMT
Produkt-Art: Knopfzellenhalter
Länge (Tiefe): 32 mm
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 703301
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Pluspol
Nennstrom: 50 A
Anschluss: Löten/ Schrauben
Klemmbereich max.: 18.2 mm
Isolierungsart: unisoliert.

Weitere Suchbegriffe: batteriehalter, Renata, 703301, SMTU2032-C, Surface mounted device, Oberflächenmontiertes Bauelement, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,86*
1 Tag
307
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,88*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,79667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629390
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.