Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU Components 718240 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5mm 2.5mm 5.8mm 2.35mm 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149908
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     718240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
3er Pack TRU Components 718240 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 5.5mm 2.5mm 5.8mm 2.35mm 1St./Pack

Niedervolt-Stecker
Niedervolt-Buchse

Herst.-Teilenr.: 718240
Typ: 718240
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Stift-Ø: 2.35 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Inhalt: 1 St.
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Anschluss B: Niedervolt-Buchse
Nennstrom: 1 A
Nennspannung: 12 V/AC
Außen-Ø: 5.5 mm
Bauform: Adapter, gewinkelt
Innen-Ø: 2.5 mm
Öffnungs-Ø: 5.8 mm
Hersteller-Nr.: 718240
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung (Gehäuse): Mit Isolierfolie

Weitere Suchbegriffe: 718240, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen, Kleingerätestecker, Kleingerätesteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,19*
€ 2,14*
1 Tag
707
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 2,16*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,53*
€ 17,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,02*
€ 15,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,35667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.