Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA UL520.611 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.25A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149943
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     UL520.611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
ESKA UL520.611 UL-Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.25A 250V Flink -F- Inhalt 10St.

Verwendung in allen bekannten Applikationen für zylindrische Feinsicherungen, die darüber hinaus die UL-Zulassung zwingend vorschreiben.

Kategorie: UL-Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.25 A
Ausschaltvermögen: 200 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: UL No. 248-14
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: UL-Feinsicherung
Typ: UL520.611
Hersteller-Nr.: UL520.611
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Lieferumfang: Packungsinhalt 10 Stück.

Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, eska feinsicherung flink, feinsicherung, eska feinsicherung, ESKA, UL520.611, G-Schmelzeinsatz, Gerätesicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 4,21*
2 Tage
41
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,54*
€ 4,22*
Lager 1039
56
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,57*
€ 11,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,17*
€ 10,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,70*
€ 10,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,41*
€ 10,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,655* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.