Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m TRU Components 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25mm 12.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149948
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1225500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
tru components schrumpfschlauch
5m TRU Components 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25mm 12.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

TRU Components 1225500 Schrumpfschlauch ohne Kleber Weiß 25mm 12.50mm Schrumpfrate:2:1 Meterware

Weiß
Inhalt: 1 m
Schrumpfrate: 2:1
Nenn-Durchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 25 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 12.50 mm
Herstellerfarbe: Weiß
Schrumpfrate: 2:1
Inhalt: Meterware
Schrumpftemperatur (min.): +70 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Herst.-Teilenr.: 1225500
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.87 mm
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Farbe: weiß
Halogenfrei: Nein
Marke: TRU COMPONENTS
Typ: 1225500
Hersteller-Nr.: 1225500
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1225500, Schrumpfband, deray
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,13*
€ 3,27*
1 Tag
64
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,29*
Lager 1039
64
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,31*
€ 33,52*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,52*
€ 39,89
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,14*
€ 35,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,66*
€ 32,92
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 26,66*
€ 31,73
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,862* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.