Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-KK7235 Fingerkühlkörper 24 K/W (L x B x H) 19.05 x 19.05 x 9.52mm TO-220 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150222
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK7235
EAN/GTIN:
     4064161300795
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fingerkühlkörper
5er Pack TRU Components TC-KK7235 Fingerkühlkörper 24 K/W (L x B x H) 19.05 x 19.05 x 9.52mm TO-220 1St./Pack

Kategorie: Fingerkühlkörper
Typ: TC-KK7235
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 24 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 19.05 mm
Höhe: 9.52 mm
Länge (Tiefe): 19.05 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Fingerkühlkörper
Hersteller-Nr.: TC-KK7235
EAN: - - - - - - - - -
Haube: vergossen
Schirmung: ungeschirmt

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, TC-KK7235
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,82*
1 Tag
76
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,84*
Lager 1039
76
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,37*
€ 18,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,88*
€ 22,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,25*
€ 20,53
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,65*
€ 17,43
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,674* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.