Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack N-35M 50X22 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5mm x 22mm N35 1.185 T (max) Grenztemperatur (max.): 80°C 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1039H-940910150524
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     503685
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
5er Pack N-35M 50X22 Permanent-Magnet Stab (Ø x L) 5mm x 22mm N35 1.185 T (max) Grenztemperatur (max.): 80°C 1St./Pack

Kategorie: Permanent-Magnet
Typ: N-35 M 50X22
Gehäuseform: Stab
Besonderheiten: ohne Gehäuse
Material: N35
Grenztemperatur (max.): 80 °C
Remanenz (max.): 1.185 T
Remanenz: 1.185 T (max)
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Produkt-Art: Permanent-Magnet
Länge (Tiefe): 22 mm
Remanenz: max. 1.21 T
Hersteller-Nr.: 503685
EAN: - - - - - - - - -
Magnetischer Fluss: 11.75 x 10-6 Wb
Dichte: 7,5 g/cm³

Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet durchmesser 5mm, rundmagnet, stabmagnete rund, 5er, Pack, N-35M, 50X22, 503685
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,62*
€ 30,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,13*
€ 29,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,57*
€ 28,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,65*
€ 26,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.