Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 29183 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grau Meterware


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151249
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29183
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
3m Helukabel 29183 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grau Meterware

Helukabel 29183 Litze H07V-K 1 x 6mm² Grau Meterware

Nennspannung: 750 V
Farbe: grau
Kabel-Besonderheiten: Flexibel
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Typ: H07V-K
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Nennspannung U0: 450 V
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Prüfspannung: 2500 V
Herst.-Teilenr.: 29183
Anzahl Adern: 1 x
Isolationsmaterial: Polyvinylchlorid
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 feindrähtig
Außen-Ø: 5.30 mm
Produkt-Art: Litze
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Kategorie: Litze
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Herstellerfarbe: Grau
Kabeltyp: H07V-K
Hersteller-Nr.: 29183
EAN: - - - - - - - - -
Schaltstrom (min.): (bei 12 V/DC) 1 A
Spulenleistung: 800 mW

Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel h07 v-k 6mm, h07v-k, h07v-k 6mm, 3m, Helukabel, 29183
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,23*
3 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,9848*
€ 1,2648*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,55*
5 Tage
95
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,91*
€ 1,74*
Lager 1039
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,89*
€ 10,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,17*
€ 9,72
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 6,89*
€ 8,20
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 2,29667* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.