Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Weidmüller 1909720000-1 Kabelverschraubung M32 Polyamid Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151468
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1909720000-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung polyamid m32x1.5
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
5er Pack Weidmüller 1909720000-1 Kabelverschraubung M32 Polyamid Grau

Weidmüller 1909720000-1 Kabelverschraubung M32 Polyamid Grau 1St./Pack

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Grau
Außengewinde: M32
Drehmoment: 13 Nm
Ausführung: Metrisch
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 18 mm
Klemm-Ø (max.): 25 mm
Gewinde-Länge: 15 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Schutzart: IP67
Schlüsselweite (Metrisch): 42 mm
Gewicht: 37.5 g
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 56 mm
Herst.-Teilenr.: 1909720000
Typ: VG M32-K67
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Temperaturbereich: -20 - +100 °C
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 1909720000-1
EAN: - - - - - - - - -
Gewindesteigung: 1.5 mm
Dichteinsatz: NBR
Drehmoment Stutzen, max.: 8.5 Nm
Drehmoment Stutzen, min.: 7.5 Nm
Anzugsdrehmoment: 5 Nm

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, Weidmüller, 1909720000-1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 5,55*
1 Tag
25
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,63*
Lager 1039
25
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,65*
€ 27,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,80*
€ 29,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,91*
€ 28,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,13*
€ 26,33
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.