Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PB Fastener 100504 Gewindepuffer Außengewinde M6 Höhe 20mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151494
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     100504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5er
Pack
PB
Fastener
5er Pack PB Fastener 100504 Gewindepuffer Außengewinde M6 Höhe 20mm 1St./Pack

Kategorie: Gewindepuffer
Ausführung: Außen-/Außengewinde
Außengewinde: M6
Gewinde-Länge: 18 mm
Außen-Ø: 20 mm
Höhe: 20 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kautschuk + Stahl
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Gewindepuffer
Hersteller-Nr.: 100504
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Sichtbuch mit 20 Hüllen
Blattformat: A4
Breite: 231 mm
Bruttogewicht: 0.16 kg
erweiterbar: nein
Farbe: rot
Farbname: hellrot
Höhe: 310 mm
Hüllenanzahl: 20
Marke: Leitz
Material: PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel: nein

Weitere Suchbegriffe: 100504
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,88*
2 Tage
102
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,90*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,72*
€ 30,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,99*
€ 32,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,81*
€ 30,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,59*
€ 28,07
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 21,72*
€ 25,85
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.