Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Wippschalter TC-R13-242B2 12 V/DC 25A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151591
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1588030
EAN/GTIN:
     4064161300283
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU Components Wippschalter TC-R13-242B2 12 V/DC 25A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung
Leuchtfarbe: Grün
Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: Ohne
Anschluss: Flachstecker 6.3 mm
Schaltspannung: 12 V/DC
Schaltstrom (max.): 25 A
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Frontplatten-Stärke: 2 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: TC-R13-242B2
Temperaturbereich: -20 - +85 °C
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 28.5 x 11.6 mm
Hersteller-Nr.: 1588030
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Sichtbuch mit 20 Hüllen
Blattformat: A4
Breite: 231 mm
Bruttogewicht: 0.16 kg
erweiterbar: nein
Farbe: schwarz
Farbname: schwarz
Höhe: 310 mm
Hüllenanzahl: 20
Marke: Leitz
Material: PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel: nein

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU, Components, TC-R13-242B2, 1588030
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,75*
2 Tage
179
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,76*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 9,05*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3967
ab € 0,2463*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.