Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 5.5mm 2.1mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151672
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582362
EAN/GTIN:
     4053199504343
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
TRU Components Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gewinkelt 5.5mm 2.1mm 1St.

Nennstrom: 5 A
Herst.-Teilenr.: 1582362
Typ: 1582362
Knickschutz: Nein
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 12 V/DC
Bauform: Stecker, gewinkelt
Innen-Ø: 2.1 mm
Schaft-Länge: 14 mm
Außen-Ø: 5.5 mm
Hersteller-Nr.: 1582362
EAN: 4053199504343
Material: Stahlblech verzinkt.

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, Niedervolt-Steckverbinder, Stecker, 1582362
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,94*
1 Tag
434
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,95*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,67*
€ 6,94*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.