Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 1578891 Scart-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151919
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1578891
EAN/GTIN:
     4053199495511
Suchbegriffe:
Scart Steckverbinder
scart steckverbinder vertikal
scart steckverbinder
5er Pack TRU Components 1578891 Scart-Steckverbinder Buchse, Einbau vertikal Schwarz 1St./Pack

Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 1578891
Herst.-Teilenr.: 1578891
Inhalt: 1 St.
Kontaktmaterial: Vernickelt
Kategorie: Scart-Steckverbinder
Produkt-Art: Scart-Steckverbinder
Farbe: schwarz
Bauform: Buchse, Einbau vertikal
Anschluss: Print
Hersteller-Nr.: 1578891
EAN: 4053199495511
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, 1578891
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,32*
1 Tag
95
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,34*
Lager 1039
95
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 24,67*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,67*
€ 29,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 19,57*
€ 23,29
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,88*
€ 20,09
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.