Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FASTECH® F101-30-600 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 600mm x 30mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FASTECH®
FASTECH®
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152350
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-30-600
EAN/GTIN:
     7640108883612
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenhebeband
FASTECH® F101-30-600 Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 600mm x 30mm Schwarz 1St.

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz
Breite: 30 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Zugfestigkeit: 350 N
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Klettband
Herst.-Teilenr.: F101-30-600
Länge (Tiefe): 600 mm
Typ: F101-30-600
Hersteller-Nr.: F101-30-600
EAN: 7640108883612
Durchmesser: 5 cm
Gewicht: ca. 0,04 kg

Weitere Suchbegriffe: hebeband 30mm, hebeband, hebeband 0,6m, FASTECH®, F101-30-600, Klettband, mit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1383
Frei Haus
ab € 2,29*
€ 3,79*
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,44*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,92*
€ 8,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.