Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40203 Innengewinde 1/4 Außengewinde: R1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICH
ICH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
T-Verbinder
40203
Innengewinde
ICH T-Verbinder 40203 Innengewinde 1/4 Außengewinde: R1/4

ICH T-Verbinder 40203 Innengewinde 1/4" Außengewinde: R1/4

Herst.-Teilenr.: 40203
Max. Umgebungstemperatur: 150 °C
Kategorie: T-Verbinder
Betriebsdruck (max.): 60 bar
Außengewinde: R1/4
Innengewinde: 1/4"
Material: Messing
Material-Eigenschaft: vernickelt
Produkt-Art: T-Verbinder
Hersteller-Nr.: 40203
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 16 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.