Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582269 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 3.8mm 1mm 5.6mm 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153152
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582269
EAN/GTIN:
     4053199503414
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder adapte...
kleinspannung steckverbinder
TRU Components 1582269 Niedervolt-Adapter Niedervolt-Stecker - Niedervolt-Buchse 3.8mm 1mm 5.6mm 2.5mm 1St.

Typ: 1582269
Herst.-Teilenr.: 1582269
Innen-Ø: 1 mm
Stift-Ø: 2.5 mm
Außen-Ø: 3.8 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Adapter
Öffnungs-Ø: 5.6 mm
Kategorie: Niedervolt-Adapter
Anschluss A: Niedervolt-Stecker
Anschluss B: Niedervolt-Buchse
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1582269
EAN: 4053199503414
Ventile XP600 und XV600

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1582269, Niedervolt-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,34*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,35*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,34*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.