Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack FASTECH® F101-25-900M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 900mm x 25mm Schwarz, Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153180
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-25-900M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
3er Pack FASTECH® F101-25-900M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 900mm x 25mm Schwarz, Rot 1St./Pack

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Breite: 25 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz + rot
Herst.-Teilenr.: F101-25-900M
Produkt-Art: Klettband
Länge (Tiefe): 900 mm
Typ: F101-25-900M
Hersteller-Nr.: F101-25-900M
EAN: - - - - - - - - -
Ventile XP600 und XV600

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt 25mm, ratschenzurrgurt, spanngurte 900 mm, 3er, Pack, FASTECH®, F101-25-900M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,33*
€ 4,21*
1 Tag
655
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 4,22*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 25,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,78*
€ 30,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 21,78*
€ 25,92
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 19,07*
€ 22,69
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,35667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.