Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allit 456541 Lagersichtbox (L x B x H) 91 x 400 x 81mm Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allit
Allit
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153654
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456541
EAN/GTIN:
     4005187565416
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Allit 456541 Lagersichtbox (L x B x H) 91 x 400 x 81mm Rot 1St.

Herstellerfarbe: Rot
Gewicht: 192 g
Inhalt: 1 St.
Material: Polypropylen
Breite: 400 mm
Innenmaß Tiefe: 80 mm
Farbe: rot
Innenmaß Höhe: 75 mm
Innenmaß Breite: 370 mm
Kategorie: Lagersichtbox
Höhe: 81 mm
Produkt-Art: Lagersichtbox
Länge (Tiefe): 91 mm
Hersteller-Nr.: 456541
EAN: 4005187565416
Bohrungs-Ø: 6.40 mm

Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, lagersichtboxen pp rot, lagersichtbox, allit lagersichtbox, Allit, 456541, (L
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,04*
€ 8,22*
2 Tage
34
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 8,24*
Lager 1039
34
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 14,50*
€ 3,50*
ab € 19,81*
€ 28,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Denios
265166
ab € 3,77*
Sonstiges
Denios
265163
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.