Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-R13-405D-05 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154219
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587691
EAN/GTIN:
     4064161299020
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
kippschalter 2polig ein aus ein
hebelschalter
TRU Components TC-R13-405D-05 Kippschalter 250 V/AC 6A 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastend 1St.

Kategorie: Kippschalter
Schalter/Taster-Besonderheiten: Kunststoffhebel
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend/0/rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein
Anschluss: Lötöse
Kontakt-Widerstand: max. 50 m?
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC/60 s
Einbau-Ø: 18 mm
Frontplatten-Stärke: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: min. DC 500 V/DC/100 M?
Typ: TC-R13-405D-05
Produkt-Art: Kippschalter
Hersteller-Nr.: 1587691
EAN: - - - - - - - - -
Rahmen: Polyamid
Lötanschlüsse: Messing versilbert
Zulassungen: CSA

Weitere Suchbegriffe: hebelschalter 2polig, TRU, Components, TC-R13-405D-05, 1587691
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 3,95*
1 Tag
623
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,97*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.