Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m DSG Canusa 3290090013 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 9.50mm 3mm Schrumpfrate:3:1 Meterware


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154245
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     3290090013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
dsg schrumpfschlauch 3:16
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
5m DSG Canusa 3290090013 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 9.50mm 3mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

DSG Canusa 3290090013 Schrumpfschlauch ohne Kleber Transparent 9.50mm 3mm Schrumpfrate:3:1 Meterware

Kategorie: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 9.50 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 3 mm
Herstellerfarbe: Transparent
Schrumpfrate: 3:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: dünnwandig
Inhalt: Meterware
Material: Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Schrumpftemperatur (min.): +90 °C
Schrumpftemperatur (max.): +200 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +135 °C
Herst.-Teilenr.: 3290090013
Marke: DSG Canusa
Halogenfrei: Nein
Farbe: transparent
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 0.75 mm
Produkt-Art: Schrumpfschlauch ohne Kleber
Temperaturbereich: -55 - +135 °C
Typ: 3290090013
Hersteller-Nr.: 3290090013
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: 5m, DSG, Canusa, 3290090013
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,26*
1 Tag
146
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,28*
Lager 1039
100
1
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 24,37*
€ 33,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 33,37*
€ 39,71
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 30,10*
€ 35,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 28,79*
€ 34,26
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 27,82*
€ 33,11
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 4,874* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2233290
ab € 24,91*
Sonstiges
HellermannTyton
354-02260
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.