Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICH T-Verbinder 40304 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICH
ICH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154248
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ICH
T-Verbinder
40304
Innengewinde
ICH T-Verbinder 40304 Innengewinde 3/8" Außengewinde: R3/8 1St.

Herst.-Teilenr.: 40304
Max. Umgebungstemperatur: 150 °C
Kategorie: T-Verbinder
Betriebsdruck (max.): 60 bar
Außengewinde: R3/8
Innengewinde: 3/8"
Material: Messing
Material-Eigenschaft: vernickelt
Produkt-Art: T-Verbinder
Hersteller-Nr.: 40304
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.