Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components LT-DC3.5M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 3.5mm 1.3mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155179
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     548166
EAN/GTIN:
     4016139264530
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
TRU Components LT-DC3.5M Niedervolt-Steckverbinder Stecker, gerade 3.5mm 1.3mm 1St.

Nennstrom: 5 A
Typ: LT-DC3.5M
Herst.-Teilenr.: 548166
AWG: 26 - 12
Inhalt: 1 St.
Außen-Ø: 3.5 mm
Innen-Ø: 1.3 mm
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Bauform: Stecker, gerade
Nennspannung: 12 V/DC
Anschluss: Schrauben
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Hersteller-Nr.: 548166
EAN: 4016139264530
Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ
Singlemode als 9 µ
Montageart: Einlochmontage

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, LT-DC3.5M, Niedervolt-Steckverbinder, 548166
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,82*
2 Tage
121
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,83*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,17*
€ 9,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.