Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components DC-13F Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5mm 5.5mm 2.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155180
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     735862
EAN/GTIN:
     4016139264165
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 5.5mm
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
TRU Components DC-13F Niedervolt-Steckverbinder Buchse, gerade 5.5mm 5.5mm 2.5mm 1St.

Nennstrom: 5 A
Herst.-Teilenr.: 735862
Typ: DC-13F
Inhalt: 1 St.
Höhe: 13 mm
Nennspannung: 12 V/DC
Länge (Tiefe): 39.8 mm
Stift-Ø: 2.5 mm
Außen-Ø: 5.5 mm
Innen-Ø: 5.5 mm
Breite: 14 mm
AWG: 26 - 14
Bauform: Buchse, gerade
Produkt-Art: Niedervolt-Steckverbinder
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Anschluss: Schrauben
Kategorie: Niedervolt-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 735862
EAN: 4016139264165
Multimode als 50 µ, 62,5 µ, 200 µ und 980 µ
Singlemode als 9 µ
Montageart: Einlochmontage

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, DC-13F, Niedervolt-Steckverbinder, 735862
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,01*
1 Tag
1652
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,02*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 6,55*
€ 9,53*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.