Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH Microfasertuch Lack 071121 1St. (L x B) 40cm x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IWH
IWH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155323
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     071121
EAN/GTIN:
     4045914711211
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
IWH Microfasertuch Lack 071121 1St. (L x B) 40cm x 40cm

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Microfasertuch
Anwendung: Mikrofasertücher + Lack-Reinigung
Produkt-Art: Microfasertuch
Länge (Tiefe): 40 cm
Breite: 40 cm
Hersteller-Nr.: 071121
EAN: 4045914711211
Einsatztemperatur: -15 bis 60 °C
Gemäß EN60670-21:2007 und EN60670-22:2006
400 V
Klemmen 2,5 mm²

Weitere Suchbegriffe: Mikrofasertuch, microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, mikrofasertücher - 40x40 cm, IWH, Microfasertuch, Lack, 71121, 071121
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,09*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 5,10*
Lager 1039
25
€ 6,99*
ab € 7,50*
€ 11,18*
€ 3,50*
ab € 27,77*
€ 39,29*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.