Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ADW1124HLW Printrelais 24 V/DC 16A 1 Schließer 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155407
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ADW1124HLW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Panasonic ADW1124HLW Printrelais 24 V/DC 16A 1 Schließer 1St.

Kategorie: Printrelais
Typ: ADW1124HLW
Nennspannung Spule: 24 V/DC
Ansteuerart: bistabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 2880 ?
Spulenleistung: 200 mW
Kontaktart: 1 Schließer
Kontaktmaterial: AgSnO2
Schaltspannung (max.): 277 V/AC
Schaltstrom (max.): 16 A
Max. Schaltleistung: 4432 VA
Anschluss: Print
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -40 - +85 °C
Breite: 10 mm
Höhe: 15.8 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Länge (Tiefe): 24 mm
Hersteller-Nr.: ADW1124HLW
EAN: - - - - - - - - -
rote Qualität.

Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Steckrelais, steckrelais, Panasonic, ADW1124HLW, 24
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,87*
1
€ 4,00*
ab € 4,31*
€ 5,93*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,44*
Lager 1039
38
1
€ 6,99*
ab € 9,74*
€ 13,92*
1
€ 3,50*
ab € 20,56*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.