Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS Abdeckkappe Silber 1St./Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155431
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     740616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3er
Pack
TRU
COMPONENTS
3er Pack TRU COMPONENTS Abdeckkappe Silber 1St./Pack

Herst.-Teilenr.: 740616
Kategorie: Abdeckkappe
Typ: 740616
Herstellerfarbe: Silber
Produkt-Art: Abdeckkappe
Inhalt: 1 St.
Passend für: BNC-Stecker
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 740616
EAN: - - - - - - - - -
Material: Messing, vernickelt
Länge Kette: 110 mm

Weitere Suchbegriffe: 740616
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,77*
1 Tag
170
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,78*
Lager 1039
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,72*
€ 24,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,96*
€ 26,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,90667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Telegärtner
100023313
ab € 3,331*
Sonstiges
Neutrik
NBNC75BLP7
ab € 2,10*
Sonstiges
SSB
7720
ab € 6,50*
Sonstiges
SSB
7721
ab € 5,79*
Sonstiges
TE Connectivity
1-1337426-0
ab € 1,23*
Sonstiges
TRU Components
1571887
ab € 1,93*
Sonstiges
TRU Components
1579402
ab € 5,80*
Sonstiges
TRU Components
TC-9920712
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.