Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hongshang HSEC 140 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 55mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hongshang
Hongshang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155633
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     HSEC 140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Hongshang HSEC 140 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 55mm 1St.

Kategorie: Warmschrumpf-Endkappe
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 55 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 26 mm
Innenkleber (Ja/Nein): Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 2:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig
Halogenfrei: Nein
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +120 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Warmschrumpf-Endkappe
Temperaturbereich: -55 - +110 °C
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 3.50 mm
Typ: HSEC 140
Herst.-Teilenr.: HSEC 140
Industrieverpackung: Nein
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: HSEC140
EAN: - - - - - - - - -
Ausrichtung: hoch
Breite: 229 mm
Bruttogewicht: 0.26 kg
Deckel: ja
Durchschreibeschutz: nein
Farbe: hellgrün
Farbname: hellgrün
für Format: A4
Höhe: 330 mm
Marke: Leitz
Material: Kunststoff
Mechaniktyp: Klemmmechanik
Taschenrechner enthalten: nein

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 9,59*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 14,31*
€ 20,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.