Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 165X00789XE 165X00789XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 45° Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conec
Conec
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155921
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     165X00789XE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse 15polig
d-sub gehäuse
Conec 165X00789XE 165X00789XE D-SUB Gehäuse Polzahl (num): 15 Kunststoff 45° Schwarz 1St.

Geschirmt: Ja
Polzahl: 15
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kabel-Durchmesser (Details): 9 mm
Besonderheiten: Gehäuse + inkl. Rändelschrauben 4-40 + inkl. Zugentlastungsklemme
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Anschlusswinkel: 45 °
Produkt-Art: D-SUB Gehäuse
Kategorie: D-SUB Gehäuse
Herst.-Teilenr.: 165X00789XE
Typ: 165X00789XE
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 165X00789XE
EAN: - - - - - - - - -
Korrosionsgeschützt

Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse conec, Conec, 165X00789XE, D-SUB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,23*
€ 8,58*
2 Tage
68
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,59*
Lager 1039
68
€ 6,99*
ab € 13,44*
€ 19,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.