Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 1.00 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Belkin
Belkin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156066
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3Y093bt1M
EAN/GTIN:
     0745883713219
Suchbegriffe:
Optisches Audiokabel
Toslink Kabel
Toslink Lautsprecherkabel
optisches audiokabel
Belkin Toslink Digital-Audio Anschlusskabel [1x Toslink-Stecker (ODT) - 1x Toslink-Stecker (ODT)] 1.00 m Schwarz

Kabel-Art: Digital-Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Toslink
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Toslink-Stecker (ODT)
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Toslink-Stecker (ODT)
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte
Kabel-Anwendung: Digital-Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Kabel-Form: rund
Produkt-Art: Digital-Audio Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: F3Y093bt1M
EAN: 0745883713219
Passend für Kabel: 5 - 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Belkin, Toslink, Digital-Audio, Anschlusskabel, F3Y093bt1M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,10*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 6,12*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 9,87*
€ 11,28*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.