Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579444 Mini-UHF-Adapter Mini-UHF-Stecker - N-Buchse 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156477
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579444
EAN/GTIN:
     4053199499342
Suchbegriffe:
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Adapter UHF
TRU Components 1579444 Mini-UHF-Adapter Mini-UHF-Stecker - N-Buchse 1St.

Bauform: Adapter, gerade
Kategorie: Mini-UHF-Adapter
Herst.-Teilenr.: 1579444
Impedanz: 50 ?
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Mini-UHF-Adapter
Anschluss B: N-Buchse
Anschluss A: Mini-UHF-Stecker
Typ: 1579444
Hersteller-Nr.: 1579444
EAN: 4053199499342
Lochabstand: 20 mm
Befestigungslöcher Ø: 3.4 mm

Weitere Suchbegriffe: UHF Adapter, UHF Steckverbinder, uhf steckverbinder, TRU, Components, 1579444, Mini-UHF-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,45*
€ 8,61*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 8,63*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 13,45*
€ 19,19*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.