Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strapubox 2515BL 2515BL Universal-Gehäuse 124 x 72 x 30 Kunststoff Blau 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strapubox
Strapubox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156526
Hersteller:
     Strapubox
Herst.-Nr.:
     2515BL
EAN/GTIN:
     4016138320114
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse
Strapubox 2515BL 2515BL Universal-Gehäuse 124 x 72 x 30 Kunststoff Blau 1St.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Blau
Länge bzw. Tiefe: 124 mm
Breite: 72 mm
Höhe: 30 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 124 mm
Farbe: blau
Typ: 2515BL
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Hersteller-Nr.: 2515BL
EAN: 4016138320114
d: 12,1 mm
a1: 5 mm
a2: 7 mm
t: 8 mm

Weitere Suchbegriffe: Strapubox, 2515BL, Universal-Gehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,44*
€ 4,27*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 7,85*
€ 11,51*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.