Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066198-1 Kabelverschraubung PG36 Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiska
Wiska
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156599
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066198-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung
Wiska 10066198-1 Kabelverschraubung PG36 Polyamid Schwarz 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Schwarz
Außengewinde: PG36
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 22 mm
Klemm-Ø (max.): 32 mm
Gewinde-Länge: 14 mm
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +80 °C
Schutzart: IP68 (bis 5 bar)
Schlüsselweite (Metrisch): 53 mm
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz
Typ: SKV PG36 RAL 9005
Herst.-Teilenr.: 10066198-1
Temperaturbereich: -20 - +80 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Hersteller-Nr.: 10066198-1
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 bis +65 °C

Weitere Suchbegriffe: Wiska, 10066198-1, PG36
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,69*
€ 13,65*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 9,05*
€ 13,66*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.