Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1579580 SMB-Adapter SMB-Stecker - SMA-Stecker 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156728
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1579580
EAN/GTIN:
     4053199500703
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
Adapter SMB
TRU Components 1579580 SMB-Adapter SMB-Stecker - SMA-Stecker 1St.

Inhalt: 1 St.
Anschluss B: SMA-Stecker
Anschluss A: SMB-Stecker
Produkt-Art: SMB-Adapter
Gehäuse-Material: Messing vergoldet
Isolationsmaterial: PTFE
Kategorie: SMB-Adapter
Typ: 1579580
Bauform: Adapter, gerade
Impedanz: 50 ?
Herst.-Teilenr.: 1579580
Hersteller-Nr.: 1579580
EAN: 4053199500703
Abmessung (LxBxH): 71x71x37 mm

Weitere Suchbegriffe: SMB Adapter, SMB Steckverbinder, tru components sma adapter, adapter sma, TRU, Components, 1579580, SMB-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 7,64*
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,65*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 11,63*
€ 16,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.