Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSL-100 Messleitung [Stecker 4mm - ] 1.00m Schwarz, Rot 2teiliges Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910159296
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     MSL-100
EAN/GTIN:
     4016139296937
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung krokodilklemme
messkabel
VOLTCRAFT MSL-100 Messleitung [Stecker 4mm - ] 1.00m Schwarz, Rot 2teiliges Set

Belastbar bis 30 V/AC, 60 V/DC, 1A
Krokodilklemmen öffnen max. 5 mm

Zu messende Elemente können einfach und sicher kontaktiert werden. Damit bleiben die Hände für andere Aufgaben frei. Ideal zur Spannungsversorgung im Labor 30 V AC / 60 V DC. Die Stecker passen praktischerweise auch in Buchsen ohne Isolationshülse.

Weitere Suchbegriffe: VOLTCRAFT, MSL-100, [Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,08*
€ 13,58*
2 Tage
717
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 13,60*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 29,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,62*
€ 35,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 29,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,99*
€ 24,98
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,99* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.